{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Dalių skaičius | 15 | |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
12-briaunių galvučių dydžių ribos | 8-19 mm | |
Pakuotė | ABS plastiko dėžė | |
Ilgis | 322 mm | |
Plotis | 134 mm | |
Aukštis | 57 mm | |
Perdavos profilis | 12-briaunės galvutės | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Užmaunamas raktas |
Produkto numeris | 633816 12 | |
EAN / GTIN | 4018754260669 | |
Gamintojo numeris | 96021109 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Keturbriaunių 3/8 colio užmaunamų raktų rinkinys 15 vnt., Tipas: 12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje
251,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
297 vnt. yra sandėlyje
189,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
283 vnt. yra sandėlyje
222,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | 12-briaunės galvutės | 12-briaunis užmaunamas raktas | 12-briaunis užmaunamas raktas |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | 3/8 in | 3/8 in |
Plotis | 134 mm | 147 mm | 176 mm |
Aukštis | 57 mm | 45 mm | 45 mm |
Ilgis | 322 mm | 257 mm | 357 mm |
12-briaunių galvučių dydžių ribos | 8-19 mm | 8-19 mm | 8-22 mm |
Produkto rūšis | Užmaunamas raktas | Užmaunamas raktas | Užmaunamas raktas |