Keturbriaunių užmaunamų raktų rinkinys 3/8 colio 15 vnt. 12

Prekės Nr.: 633812 12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
297 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 3/8
  • 12-briaunių galvučių dydžių ribos: 8-19
  • Medžiaga: Chromo vanadis
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 5×10

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavaros keturbriaunis 3/8 in
12-briaunių galvučių dydžių ribos 8-19 mm
Medžiaga Chromo vanadis
Pakuotė ABS plastiko dėžė
Ilgis 257 mm
Plotis 147 mm
Aukštis 45 mm
Perdavos profilis 12-briaunis užmaunamas raktas
Paviršius chromuotas
Stalčiaus užpildymo lygis G 5×10
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 633812 12
EAN / GTIN 4062406060725
Gamintojo numeris 633812 12

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.
Visi įrankiai saugiai laikomi specialiai suformuotame PUR putplasčio įdėkle ir juos galima bet kada patogiai išimti.
Su 12-briaunėmis galvutėmis Nr. 637029.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M5 − M12.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekiama:

Galvutės: 11 vnt.
dyd. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Ilgintuvai: 2 vnt. Nr. 635429 dyd. 75, 240
Šarnyras: 1 vnt. Nr. 636229
Terkšlė: 1 vnt. Nr. 635025
sudėta į: ABS plastiko dėžę

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį