{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kryžminių įpjovų dydis | 4 | |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
Varžtų ⌀ | 7,3 mm - 12,7 mm | |
⌀ iš pavaros pusės | 12 mm | |
Ilgis | 25 mm | |
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuoti | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 631623 4 | |
EAN / GTIN | 4062406235062 | |
Gamintojo numeris | 631623 4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
1/4 colio atsuktuvo antgalis Phillips varžtams, Kryžminių įpjovų dydis: 4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
704 vnt. yra sandėlyje
5,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
97 vnt. yra sandėlyje
7,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
447 vnt. yra sandėlyje
5,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš pavaros pusės | 12 mm | 12,5 mm | 12 mm |
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams | Atsuktuvas Pozidriv varžtams |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | 1/4 in | 1/4 in |
Varžtų ⌀ | 7,3 mm - 12,7 mm | 7,3 mm - 12,7 mm | 7,3 mm - 12,7 mm |
Ilgis | 25 mm | 36 mm | 25 mm |
Paviršius | chromuoti | matinis chromuotas | chromuoti |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |