1/4 colio atsuktuvo antgalis Phillips varžtams, Kryžminių įpjovų dydis: 3

Prekės Nr.: 631623 3
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 665 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kryžminių įpjovų dydis 3
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
Varžtų ⌀ 5,3 mm - 7,2 mm
⌀ iš pavaros pusės 12 mm
Ilgis 25 mm
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuoti
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 631623 3
EAN / GTIN 4062406235055
Gamintojo numeris 631623 3

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


1/4 colio atsuktuvo antgalis Phillips varžtams, Kryžminių įpjovų dydis: 3

1/4 colio atsuktuvo antgalis Phillips varžtams, Kryžminių įpjovų dydis: 3

reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 665 vnt. yra sandėlyje
5,55 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
154 vnt. yra sandėlyje
7,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
408 vnt. yra sandėlyje
5,55 €
⌀ iš pavaros pusės 12 mm 12,5 mm 12 mm
Pavaros keturbriaunis 1/4 in 1/4 in 1/4 in
Varžtų ⌀ 5,3 mm - 7,2 mm 5,3 mm - 7,2 mm 5,3 mm - 7,2 mm
Ilgis 25 mm 36 mm 25 mm
Paviršius chromuoti matinis chromuotas chromuoti
Medžiaga Chromo vanadžio plienas Chromo vanadžio plienas Chromo vanadžio plienas
Produkto rūšis Galvutė Galvutė Galvutė

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį