{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 8 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 11,6 mm | |
Ilgis | 50 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | |
Medžiaga | HPQ® greitapjovis plienas | |
Paviršius | ant nikelio chromuoti | |
su AS-drive profiliu | taip | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 631400 8 | |
EAN / GTIN | 4018754000227 | |
Gamintojo numeris | 01020008 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-briaunė 1/4 colio galvutė ilga, Rakto dydis: 8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
233 vnt. yra sandėlyje
17,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 871 vnt. yra sandėlyje
2,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
625 vnt. yra sandėlyje
3,28 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 353 vnt. yra sandėlyje
8,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 883 vnt. yra sandėlyje
3,61 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 235 vnt. yra sandėlyje
2,71 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
817 vnt. yra sandėlyje
12,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 11,6 mm | 11,7 mm | 11,9 mm | 11,9 mm | 11,9 mm | 11,9 mm | 11,9 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas Surfacedrive | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas | 12-briaunis užmaunamas raktas | 12-briaunis užmaunamas raktas |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | 1/4 in | 1/4 in | 1/4 in | 1/4 in | 1/4 in | 1/4 in |
Ilgis | 50 mm | 25 mm | 24,8 mm | 50 mm | 25 mm | 25 mm | 50 mm |
Rakto dydis | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |