{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 7 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 10,7 mm | |
Ilgis | 50 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | |
Medžiaga | HPQ® greitapjovis plienas | |
Paviršius | ant nikelio chromuoti | |
su AS-drive profiliu | taip | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 631400 7 | |
EAN / GTIN | 4018754000210 | |
Gamintojo numeris | 01020007 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
6-briaunė 1/4 colio galvutė ilga, Rakto dydis: 7mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
204 vnt. yra sandėlyje
17,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 297 vnt. yra sandėlyje
2,39 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 423 vnt. yra sandėlyje
8,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 809 vnt. yra sandėlyje
3,67 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 10,7 mm | 10,5 mm | 10,8 mm | 10,8 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | 1/4 in | 1/4 in | 1/4 in |
Ilgis | 50 mm | 25 mm | 50 mm | 25 mm |
Rakto dydis | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Medžiaga | HPQ® greitapjovis plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |