Sisteminė dėžė 3B

Prekės Nr.: 630305 3B
reikia užklausti
Yra sandėlyje
99 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 6×14

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ilgis 357 mm
Išorinis plotis 176 mm
Išorinis aukštis 52 mm
Vidinis ilgis 350 mm
Vidinis plotis 150 mm
Vidinis aukštis 45 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 6×14
Produkto rūšis Sisteminė dėžė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 630305 3B
EAN / GTIN 4062406166267
Gamintojo numeris 630305 3B

Aprašymas

Tinka:

Rinkiniai Nr. 637662, 637702.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį