Galvučių rinkinys, Dalių skaičius: 154

Prekės Nr.: 630002 154
(2,47 € / 1 vnt.)
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
530 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dalių skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/4; 1/2
  • 6-briaunių galvučių dydžių ribos: 4-32

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dalių skaičius 154
Pavaros keturbriaunis 1/4 in; 1/2 in
6-briaunių galvučių dydžių ribos 4-32 mm
Pakuotė plastikinę dėžę
Perdavos profilis 6-briaunė galvutė; Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams; Pozidriv atsuktuvas; Plokščias atsuktuvas; 6-briaunis raktas; Atsuktuvas TORX® varžtams; Atsuktuvas TORX® varžtams su kiauryme; TriWing atsuktuvas
Raktų dydžių matmenys metrais
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 630002 154
EAN / GTIN 4045197516787
Gamintojo numeris 630002 154

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; sukimo galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.
Visos dalys plastikinėje dėžutėje.
Nebrangus modelis.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekiama:

154 vnt. − 1/4 + 1/2 colio: 32 įstatomos galvutės 1/4 + 1/2 colio, 6-briauniai 4 – 32 mm
20 ilgų įstatomų galvučių 1/4 + 1/2 colio, 6-briauniai 4 – 24 mm
6 lizdai su magnetais 5,5 – 13 mm
(su 6-briauniu kotu E 6,3)
1 jungiamasis kotas E 6,3 6-briaunis 1/4 colio keturbriaunis
1 jungiamasis kotas E 6,3 6-briaunis 1/2 colio keturbriaunis
50 dalių 1/4 colių antgalių komplektas plastikinėje dėžutėje
2 perjungiamos 1/4 ir 1/2 colio terkšlės su išmetikliu
1 įstatoma rankena, 1/4 colio
1 skersinė rankena 1/4 colio
2 kardaniniai šarnyrai 1/4, 1/2 colio
4 ilgintuvai 1/4, 1/2 colio 50, 100, 125, 250 mm
1 įstatoma galvutė 1/2 colio ilgintuvui
9 L formos 6-briauniai raktai su rutuline galvute 1,5 − 10 mm
14 kilpiniai kombinuoti veržliarakčiai 8 − 24 mm
5 dvipusiai terkšliniai veržliarakčiai 10 − 19 mm
1 antgalio adapteris C 6,3 antgaliams / pavarai 10 mm 6-briaunis
1 adapteris 10 mm 6-briaunis ant 1/4 colio kvadrato su išmetikliu
1 adapteris 19 mm 6-briaunis ant 1/2 colių kvadrato su adapteriu
1 reguliuojamas veržliaraktis, 200 mm
1 teleskopinis magnetinis kėliklis, 135 - 635 mm
sudėta į: plastikinį lagaminą (550×420×105 mm)

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį