Modelis:
Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; sukimo galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.
Visos dalys plastikinėje dėžutėje.
Nebrangus modelis.
Apdirbama medžiaga:
Chromo vanadžio plienas, chromuotas.
Tiekiama:
148 dalių − 1/4 + 3/8 + 1/2 colių: 30 įstatomos galvutės 1/4 + 1/2 colio, 6-briauniai 4 – 32 mm
13 ilgų galvučių 1/4, 1/2 colio, 6-briaunio 6 – 22 mm
13 įdėklai 1/4, 3/8, 1/2 colio, skirta Torx® E4 − E22
2 uždegimo žvakės įdėklai 1/2 colio 16 + 21 mm
1 adapteris 1/2 − 3/8 colio
1 antgalio adapteris 1/2 colio pavara, 5/16 colio 6-briaunis
1 antgalio adapteris 1/4 colio pavara, 1/4 colio 6-briaunis
1 jungiamasis kotas E 6,3 6-briaunis 1/4 colio keturbriaunis
15 antgalių 5/16 colio (PH3; PH4; PZ3; PZ4; skirti Torx® TX40 - TX60, vidiniam šešiabriauniui 8; 10; 12 mm, plokščiam 8; 10; 12)
32 dalių 1/4 colių antgalių komplektas plastikinėje dėžutėje
2 perjungiamos 1/4 ir 1/2 colio terkšlės su išmetikliu
1 įstatoma rankena, 1/4 colio
2 skersinės rankenos 1/4, 1/2 colio
2 kardaniniai šarnyrai 1/4, 1/2 colio
4 ilgintuvai 1/4, 1/2 colio 50, 100, 125, 250 mm
3 šešiabriauniai lenkti atsuktuvai 1,5− 2,5 mm
9 kilpiniai kombinuoti veržliarakčiai 8 − 22 mm
3 plokšti atsuktuvai 6×38, 6×100, 8×150
3 atsuktuvai Phillips varžtams 1×75, 2×38, 2×100
1 universalus peilis (ištraukiamas) su 2 atsarginėmis geležtėmis
1 slankmatis, 150 mm
1 ruletė, 3 m
1 mažas gulsčiukas 200 mm
1 reguliuojamas veržliaraktis, 200 mm
1 kombinuotos replės, 180 mm
1 šoninio kirpimo replės, 160 mm
1 plokščios replės, 160 mm
1 vamzdinės replės, 250 mm
1 plaktukas, 300 g.
sudėta į: plastikinį lagaminą (550×420×105 mm)