Kablinis raktas su nosele 95/100 mm

Prekės Nr.: 628400 95/100
reikia užklausti
Yra sandėlyje
256 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išoriniam veržlių ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Tipas 1810A
    Gamintojo pavadinimas DIN 1810A
    išoriniam veržlių ⌀ 95 mm - 100 mm
    visas ilgis 280 mm
    Produkto rūšis Kablinis raktas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 628400 95/100
    EAN / GTIN 4020772054694
    Gamintojo numeris 54692

    Aprašymas

    Modelis:

    Specialus plienas, briaunos šlifuotos, grūdintos ir juodintos.
    Kablinis raktas su nosele pagal DIN 1810 A.

    Paskirtis:

    Išdrožinėms veržlėms DIN 1804 ir riedėjimo guolių veržlėms DIN 981.

    Pastaba:

    Dyd. 135/145; 260/270 − storis neatitinka DIN normų.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį