Kablinis raktas su nosele 180/195 mm

Prekės Nr.: 628400 180/195
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išoriniam veržlių ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 1810A
Gamintojo pavadinimas DIN 1810A
išoriniam veržlių ⌀ 180 mm - 195 mm
visas ilgis 470 mm
Produkto rūšis Kablinis raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 628400 180/195
EAN / GTIN 4020772054748
Gamintojo numeris 54742

Aprašymas

Modelis:

Specialus plienas, briaunos šlifuotos, grūdintos ir juodintos.
Kablinis raktas su nosele pagal DIN 1810 A.

Paskirtis:

Išdrožinėms veržlėms DIN 1804 ir riedėjimo guolių veržlėms DIN 981.

Pastaba:

Dyd. 135/145; 260/270 − storis neatitinka DIN normų.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį