6-briaunis atsuktuvas elektronikai 1,27 mm

Prekės Nr.: 627490 1,27
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
247 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 1,27 mm
Geležtės ilgis 50 mm
visas ilgis 143 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Pasukamas dangtelis taip
Rutulinė galvutė ne
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 627490 1,27
EAN / GTIN 7610733269952
Gamintojo numeris 8123.1,27-50

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškai padaryta daugiakomponentė rankena su lengvai sukamu dangteliu (smiliaus galui užfiksuoti, kad būtų galima tiksliai dirbti). Optimaliai suformuota greitojo sukimo zona greitam ir efektyviam priveržimui bei jėgos zona didesnių sūkių perdavimui.
Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tąsumo. Pjovimo briaunos maksimaliai atitinka matmenis. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas.

Paskirtis:

Preciziškas, efektyvus elektroninių detalių sukimas. Puikiai tinka ir visiems jautriems reguliavimo darbams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį