6-briaunis atsuktuvas elektronikai 2,5 mm

Prekės Nr.: 627490 2,5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
193 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 2,5 mm
Geležtės ilgis 90 mm
visas ilgis 183 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Pasukamas dangtelis taip
Rutulinė galvutė ne
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 627490 2,5
EAN / GTIN 7610733268412
Gamintojo numeris 8123.2,5-90

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškai padaryta daugiakomponentė rankena su lengvai sukamu dangteliu (smiliaus galui užfiksuoti, kad būtų galima tiksliai dirbti). Optimaliai suformuota greitojo sukimo zona greitam ir efektyviam priveržimui bei jėgos zona didesnių sūkių perdavimui.
Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tąsumo. Pjovimo briaunos maksimaliai atitinka matmenis. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas.

Paskirtis:

Preciziškas, efektyvus elektroninių detalių sukimas. Puikiai tinka ir visiems jautriems reguliavimo darbams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


6-briaunis atsuktuvas elektronikai  2,5 mm

6-briaunis atsuktuvas elektronikai 2,5 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
193 vnt. yra sandėlyje
5,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
930 vnt. yra sandėlyje
3,63 €
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas 6-briaunis atsuktuvas
visas ilgis 183 mm 172 mm
Pasukamas dangtelis taip ne
Geležtės ilgis 90 mm 90 mm
Rutulinė galvutė ne ne
Šešiabriaunis 2,5 mm 2,5 mm
Produkto rūšis Atsuktuvas Atsuktuvai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį