{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 352 | |
Šešiabriaunis | 8 mm | |
Geležtės ilgis | 150 mm | |
visas ilgis | 262 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | |
Produkto rūšis | Atsuktuvas |
Produkto numeris | 627400 8 | |
EAN / GTIN | 4013288003812 | |
Gamintojo numeris | 05022825001 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
6-briaunis atsuktuvas su rutuline galvute su ergonomiškos formos rankena 8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje
11,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
111 vnt. yra sandėlyje
6,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
5,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas |
visas ilgis | 262 mm | 180 mm | 220 mm |
Gamintojo pavadinimas | 352 | ||
Geležtės ilgis | 150 mm | 60 mm | 100 mm |
Šešiabriaunis | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | ||
Produkto rūšis | Atsuktuvas | Atsuktuvas | Atsuktuvas |