{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 352 | |
Šešiabriaunis | 6 mm | |
Geležtės ilgis | 125 mm | |
visas ilgis | 230 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | |
Produkto rūšis | Atsuktuvas |
Produkto numeris | 627400 6 | |
EAN / GTIN | 4013288003805 | |
Gamintojo numeris | 05022820001 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
6-briaunis atsuktuvas su rutuline galvute su ergonomiškos formos rankena 6 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
127 vnt. yra sandėlyje
7,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
261 vnt. yra sandėlyje
4,56 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
284 vnt. yra sandėlyje
5,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas |
visas ilgis | 230 mm | 207 mm | 157 mm |
Geležtės ilgis | 125 mm | 100 mm | 50 mm |
Rutulinė galvutė | ne | ||
Paviršius | chromuotas | ||
Šešiabriaunis | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produkto rūšis | Atsuktuvas | Atsuktuvas | Atsuktuvas |