6-briaunių lenktų raktų rinkinys, ilgi, su rutuline galvute ir trumpa kojele dažyti milteliniu būdu 10 mm

Prekės Nr.: 627372 10
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
163 vnt. yra sandėlyje
  • Medžiaga: PB Swiss Tools specialusis lydinys

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 10 mm
Medžiaga PB Swiss Tools specialusis lydinys
Kojelės ilgis 230×28 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Paviršius ant nikelio chromuoti; dažytas milteliniu būdu
Rutulinė galvutė ant ilgos kojelės taip
100 laipsnių kampas taip
trumpa kojelė taip
Prailginti taip
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 627372 10
EAN / GTIN 7610733243754
Gamintojo numeris 2212.L 10 BL

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas, rutulinė galvutė tinka darbui kampu iki 30°. PB Swiss Tools specialus lydinys, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo plastiškumo.
Paviršius nikeliuotas ir dažytas milteliniu būdu, kad būtų lengva rasti pagal ryškų spalvinį kodą „Rainbow“.

Paskirtis:

Trumpa kojele ir 100° kampu galima pasiekti ir sunkiai prieinamas vietas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį