6-briaunių lenktų raktų rinkinys, ilgi, su rutuline galvute ir trumpa kojele dažyti milteliniu būdu 1,5 mm

Prekės Nr.: 627372 1,5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
154 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: PB Swiss Tools specialusis lydinys

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šešiabriaunis 1,5 mm
    Medžiaga PB Swiss Tools specialusis lydinys
    Kojelės ilgis 82×6 mm
    Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
    Paviršius ant nikelio chromuoti; dažytas milteliniu būdu
    Rutulinė galvutė ant ilgos kojelės taip
    100 laipsnių kampas taip
    trumpa kojelė taip
    Prailginti taip
    Produkto rūšis Atsuktuvai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 627372 1,5
    EAN / GTIN 7610733243679
    Gamintojo numeris 2212.L 1,5 LG

    Aprašymas

    Modelis:

    Lenktas kotas, rutulinė galvutė tinka darbui kampu iki 30°. PB Swiss Tools specialus lydinys, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo plastiškumo.
    Paviršius nikeliuotas ir dažytas milteliniu būdu, kad būtų lengva rasti pagal ryškų spalvinį kodą „Rainbow“.

    Paskirtis:

    Trumpa kojele ir 100° kampu galima pasiekti ir sunkiai prieinamas vietas.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį