6-briaunis lenktas raktas, ilgas dažytas milteliniu būdu, Šešiabriaunis: 2,5mm

Prekės Nr.: 627140 2,5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 211 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: PB Swiss Tools specialusis lydinys

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 2,5 mm
Medžiaga PB Swiss Tools specialusis lydinys
Kojelės ilgis 113×21 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Paviršius dažyti milteliniu būdu
Prailginti taip
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 627140 2,5
EAN / GTIN 7610733200337
Gamintojo numeris 212.L 2,5 YG

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas; rutulinė galvutė tinka darbui kampu iki 30°.
PB Swiss Tools specialus lydinys, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo plastiškumo. Paviršius nikeliuotas ir dažytas milteliniu būdu. Kraštinės briaunos lengvai suapvalintos.

Privalumai:

Greitai randamas tinkamas atsuktuvas, nes spalvinis kodas aiškiai matomas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį