6-briaunis lenktas raktas, ilgas dažytas milteliniu būdu, Šešiabriaunis: 10mm

Prekės Nr.: 627140 10
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
367 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: PB Swiss Tools specialusis lydinys

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 10 mm
Medžiaga PB Swiss Tools specialusis lydinys
Kojelės ilgis 230×46 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Paviršius dažyti milteliniu būdu
Prailginti taip
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 627140 10
EAN / GTIN 7610733200399
Gamintojo numeris 212.L 10 BL

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas; rutulinė galvutė tinka darbui kampu iki 30°.
PB Swiss Tools specialus lydinys, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo plastiškumo. Paviršius nikeliuotas ir dažytas milteliniu būdu. Kraštinės briaunos lengvai suapvalintos.

Privalumai:

Greitai randamas tinkamas atsuktuvas, nes spalvinis kodas aiškiai matomas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį