6-briaunis lenktas raktas, ilgas nikeliuotas 2,5 mm

Prekės Nr.: 626105 2,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: Chromo vanadžio plienas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Medžiaga Chromo vanadžio plienas
    Kojelės ilgis 115×21 mm
    Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
    Prailginti taip
    Produkto rūšis Atsuktuvai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 626105 2,5
    EAN / GTIN 4045197921581
    Gamintojo numeris 626105 2,5

    Aprašymas

    Modelis:

    Lenktas kotas pagal DIN ISO 2936 L, galiniai paviršiai nulyginti ir nusklembti. Chromo ir vanadžio plienas, visas grūdintas (plastiškai kietas).
    Paviršiai nikeliuoti.

    Pastaba:

    Įvairius HOLEX lenktus atsuktuvus (net ir colinių dydžių) galite užsakyti mūsų el. parduotuvėje (Nr. 626108 ir Nr. 626128).