6-briaunis lenktas raktas, ilgas nikeliuotas 2 mm

Prekės Nr.: 626105 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
576 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: Chromo vanadžio plienas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Kojelės ilgis 102×18 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Prailginti taip
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 626105 2
EAN / GTIN 4045197921574
Gamintojo numeris 626105 2

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas pagal DIN ISO 2936 L, galiniai paviršiai nulyginti ir nusklembti. Chromo ir vanadžio plienas, visas grūdintas (plastiškai kietas).
Paviršiai nikeliuoti.

Pastaba:

HOLEX L tipo atsuktuvus galite užsakyti taip pat ir colinių dydžių (Nr. 626108 ir Nr. 626128).