6-briaunių L formos raktų rinkinys chromuoti, Atsuktuvų skaičius: 9

Prekės Nr.: 626095 9
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
300 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Atsuktuvų skaičius Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Atsuktuvų skaičius 9
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 626095 9
EAN / GTIN 7610733085316
Gamintojo numeris 211.H-10

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas pagal DIN ISO 2936 L, galiniai paviršiai nulyginti ir nusklembti. Chromo ir vanadžio plienas, visas grūdintas (plastiškai kietas).
PB Swiss Tools specialus lydinys, paviršiai nikeliuoti ir chromuoti.

Turinys:

Po 1 lenktą raktą Nr. 626090: dyd. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Laikoma: plastikiniame laikiklyje

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį