6-briaunis lenktas atsuktuvas su rutuline galvute chromuotas, Šešiabriaunis: 2,5mm

Prekės Nr.: 626063 2,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 2,5 mm
Kojelės ilgis 66×21 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 626063 2,5
EAN / GTIN 7610733218882
Gamintojo numeris 212.2,5

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas; optimizuotas kojelių ilgis. Su rutuline galvute tinka darbui kampu iki 30°.
PB Swiss Tools specialus lydinys, maksimalaus kietumo ir ypatingo plastiškumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį