6-briaunis lenktas atsuktuvas su rutuline galvute chromuotas, Šešiabriaunis: 2mm

Prekės Nr.: 626063 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
327 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 2 mm
Kojelės ilgis 58×18 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 626063 2
EAN / GTIN 7610733218875
Gamintojo numeris 212.2

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas; optimizuotas kojelių ilgis. Su rutuline galvute tinka darbui kampu iki 30°.
PB Swiss Tools specialus lydinys, maksimalaus kietumo ir ypatingo plastiškumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį