6-briaunis lenktas raktas fosfatuotas 0,9 mm

Prekės Nr.: 626038 0,9
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 430 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 0,9 mm
Kojelės ilgis 33×11 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Paviršius fosfatuotas manganu
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 626038 0,9
EAN / GTIN 4045197921284
Gamintojo numeris 626038 0,9

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas; pagal DIN 911 / DIN ISO 2936. Chromo vanadžio plienas, priekinė plokštuma nulyginta.
Paviršius dengtas fosfatu.

Pastaba:

HOLEX L tipo atsuktuvus galite užsakyti taip pat ir colinių dydžių (Nr. 626039 ir Nr. 626042).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį