6-briaunis lenktas raktas fosfatuotas, Šešiabriaunis: 0,7mm

Prekės Nr.: 626038 0,7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
415 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 0,7 mm
Kojelės ilgis 33×7 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Paviršius fosfatuotas manganu
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 626038 0,7
EAN / GTIN 4045197921277
Gamintojo numeris 626038 0,7

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas; pagal DIN 911 / DIN ISO 2936. Chromo vanadžio plienas, priekinė plokštuma nulyginta.
Paviršius dengtas fosfatu.

Pastaba:

HOLEX L tipo atsuktuvus galite užsakyti taip pat ir colinių dydžių (Nr. 626039 ir Nr. 626042).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį