Trumpas atsuktuvas su 2K-Haptoprene rankena Torx Plus® varžtams 9IP

Prekės Nr.: 625942 9IP
reikia užklausti
Yra sandėlyje
315 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx Plus® profilis Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: Chromo vanadžio plienas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Torx Plus® profilis 9IP
    Geležtės ilgis 60 mm
    visas ilgis 145 mm
    Perdavos profilis Atsuktuvai TORX-PLUS® varžtams
    Medžiaga Chromo vanadžio plienas
    Rankenos medžiaga Haptoprene
    Koto modelis apvalūs
    Paviršius nikeliuotas ir chromuotas
    Viršūnė juoda
    Produkto rūšis Atsuktuvai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 625942 9IP
    EAN / GTIN 4067263013044
    Gamintojo numeris 625942 9IP

    Aprašymas

    Modelis:

    Ergonomiškos formos skersinė rankena su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi ir šerdimi iš smūgiams atsparaus plastiko. Dėl ypatingos paviršiaus struktūros ir su šlapiomis arba tepaluotomis rankomis galima perduoti aukštus sūkio momentus.
    Geležtė iš chromo vanadžio plieno. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį