Trumpas atsuktuvas su 2K-Haptoprene rankena Torx Plus® varžtams 7IP

Prekės Nr.: 625942 7IP
reikia užklausti
Yra sandėlyje
762 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx Plus® profilis Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: Chromo vanadžio plienas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Torx Plus® profilis 7IP
Geležtės ilgis 60 mm
visas ilgis 145 mm
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX-PLUS® varžtams
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Rankenos medžiaga Haptoprene
Koto modelis apvalūs
Paviršius nikeliuotas ir chromuotas
Viršūnė juoda
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 625942 7IP
EAN / GTIN 4067263013020
Gamintojo numeris 625942 7IP

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos skersinė rankena su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi ir šerdimi iš smūgiams atsparaus plastiko. Dėl ypatingos paviršiaus struktūros ir su šlapiomis arba tepaluotomis rankomis galima perduoti aukštus sūkio momentus.
Geležtė iš chromo vanadžio plieno. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį