Atsuktuvas Torx Plus® varžtams su skersine rankena 20IP

Prekės Nr.: 625911 20IP
reikia užklausti
Yra sandėlyje
102 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx Plus® profilis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Torx Plus® profilis 20IP
Geležtės ilgis 80 mm
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX-PLUS® varžtams
visas ilgis 117 mm
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 625911 20IP
EAN / GTIN 7610733287611
Gamintojo numeris 1408.20-80

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška skersinė rankena su odą puoselėjančia elastomero danga ir šerdimi iš ypač tvirto ir smūgiams atsparaus polipropileno. Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo plastiškumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį