Atsuktuvas Torx Plus® varžtams su skersine rankena 15IP

Prekės Nr.: 625911 15IP
reikia užklausti
Yra sandėlyje
304 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Torx Plus® profilis 15IP
Geležtės ilgis 60 mm
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX-PLUS® varžtams
visas ilgis 105 mm
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 625911 15IP
EAN / GTIN 7610733287604
Gamintojo numeris 1408.15-60

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška skersinė rankena su odą puoselėjančia elastomero danga ir šerdimi iš ypač tvirto ir smūgiams atsparaus polipropileno. Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo plastiškumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Torx Plus® profilis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį