Trumpi atsuktuvai Torx® varžtams TX30

Prekės Nr.: 625860 TX30
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 367 TORX® Stubby
Torx® profilis TX30
Geležtės ilgis 25 mm
visas ilgis 79 mm
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
Geležtės medžiaga aukštos kokybės įrankių plienas
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 625860 TX30
EAN / GTIN 4013288212290
Gamintojo numeris 05008861001

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos rankena iš smūgiams atsparaus plastiko su integruotomis minkštomis zonomis.
Geležtė iš legiruotojo įrankinio plieno.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Trumpi atsuktuvai Torx® varžtams  TX30

Trumpi atsuktuvai Torx® varžtams TX30

reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
7,45 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje
8,15 €
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams Atsuktuvai TORX® varžtams
visas ilgis 79 mm 220 mm
Gamintojo pavadinimas 367 TORX® Stubby
Geležtės ilgis 25 mm 100 mm
Geležtės medžiaga aukštos kokybės įrankių plienas
Torx® profilis TX30 TX30
Produkto rūšis Atsuktuvas Atsuktuvas

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį