Trumpi atsuktuvai Torx® varžtams TX10

Prekės Nr.: 625860 TX10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas 367 TORX® Stubby
    Torx® profilis TX10
    Geležtės ilgis 25 mm
    visas ilgis 79 mm
    Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
    Geležtės medžiaga aukštos kokybės įrankių plienas
    Produkto rūšis Atsuktuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 625860 TX10
    EAN / GTIN 4013288212245
    Gamintojo numeris 05008856001

    Aprašymas

    Modelis:

    Ergonomiškos formos rankena iš smūgiams atsparaus plastiko su integruotomis minkštomis zonomis.
    Geležtė iš legiruotojo įrankinio plieno.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį