Elektronikai skirti atsuktuvai Torx® varžtams TX4

Prekės Nr.: 625775 TX4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
109 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Torx® profilis TX4
Geležtės ilgis 40 mm
visas ilgis 133 mm
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
Geležtės medžiaga PB Swiss Tools specialusis lydinys
Pasukamas dangtelis taip
Kiaurymė Torx® profilyje ne
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 625775 TX4
EAN / GTIN 7610733268511
Gamintojo numeris 8124.4-40

Aprašymas

Modelis:

Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, kieta ir plastiška. Paviršius chromuotas, galas juodas
Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tąsumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.
Nuo TX6 Torx® profilis su kiauryme varžtams su apsauginiu kaiščiu ir be jo.

Paskirtis:

Preciziškas, efektyvus sukimas elektronikos srityje. Idealiai tinka ir visiems labai jautriems reguliavimo ir justavimo darbams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį