Elektronikai skirti atsuktuvai Torx® varžtams TX3

Prekės Nr.: 625775 TX3
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Torx® profilis TX3
    Geležtės ilgis 40 mm
    visas ilgis 133 mm
    Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
    Geležtės medžiaga PB Swiss Tools specialusis lydinys
    Pasukamas dangtelis taip
    Kiaurymė Torx® profilyje ne
    Produkto rūšis Atsuktuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 625775 TX3
    EAN / GTIN 7610733268504
    Gamintojo numeris 8124.3-40

    Aprašymas

    Modelis:

    Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, kieta ir plastiška. Paviršius chromuotas, galas juodas
    Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tąsumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.
    Nuo TX6 Torx® profilis su kiauryme varžtams su apsauginiu kaiščiu ir be jo.

    Paskirtis:

    Preciziškas, efektyvus sukimas elektronikos srityje. Idealiai tinka ir visiems labai jautriems reguliavimo ir justavimo darbams.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį