Elektronikai skirti atsuktuvai Torx® varžtams Kraftform Micro TX9

Prekės Nr.: 625770 TX9
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 2067 TORX® BO Micro
Torx® profilis TX9
Geležtės ilgis 60 mm
visas ilgis 157 mm
Perdavos profilis Atsuktuvas TORX® varžtams su kiauryme
Geležtės medžiaga aukštos kokybės įrankių plienas
Pasukamas dangtelis taip
Kiaurymė Torx® profilyje taip
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 625770 TX9
EAN / GTIN 4013288032256
Gamintojo numeris 05118048001

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška daugiakomponentė rankena su sukamu dangteliu.
Geležtė iš aukštos kokybės įrankių plieno, paviršius matiniai chromuotas, galai juodi.
Nuo TX7 Torx® profilis su kiauryme varžtams su apsauginiu kaiščiu ir be jo.

Paskirtis:

Preciziškas, efektyvus sukimas elektronikos srityje. Idealiai tinka ir visiems labai jautriems reguliavimo ir justavimo darbams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį