Elektronikai skirti atsuktuvai Torx® varžtams Kraftform Micro, Torx® profilis: TX5

Prekės Nr.: 625770 TX5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
223 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 2067 TORX®
Torx® profilis TX5
Geležtės ilgis 40 mm
visas ilgis 137 mm
Perdavos profilis Atsuktuvas TORX® varžtams
Geležtės medžiaga aukštos kokybės įrankių plienas
Pasukamas dangtelis taip
Kiaurymė Torx® profilyje ne
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 625770 TX5
EAN / GTIN 4013288032218
Gamintojo numeris 05118040001

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška daugiakomponentė rankena su sukamu dangteliu.
Geležtė iš aukštos kokybės įrankių plieno, paviršius matiniai chromuotas, galai juodi.
Nuo TX7 Torx® profilis su kiauryme varžtams su apsauginiu kaiščiu ir be jo.

Paskirtis:

Preciziškas, efektyvus sukimas elektronikos srityje. Idealiai tinka ir visiems labai jautriems reguliavimo ir justavimo darbams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį