Atsuktuvai Torx® varžtams TX25

Prekės Nr.: 625400 TX25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
308 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija multicraft
    Torx® profilis TX25
    Geležtės ilgis 120 mm
    visas ilgis 225 mm
    Perdavos profilis Atsuktuvas TORX® varžtams
    Geležtės medžiaga PB Swiss Tools specialusis plienas
    Produkto rūšis Atsuktuvai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 625400 TX25
    EAN / GTIN 7610733087310
    Gamintojo numeris 6400.25-120

    Aprašymas

    Modelis:

    „multicraft“ ergonomiška rankena ypač patogi, net ir sukant tepaluotomis rankomis. Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, kieta ir plastiška. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda. Nuo dyd. TX27 su šešiabriauniu pagalbiniam raktui.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį