Atsuktuvai Torx® varžtams TX20

Prekės Nr.: 625400 TX20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
198 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija multicraft
Torx® profilis TX20
Geležtės ilgis 100 mm
visas ilgis 205 mm
Perdavos profilis Atsuktuvas TORX® varžtams
Geležtės medžiaga PB Swiss Tools specialusis plienas
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 625400 TX20
EAN / GTIN 7610733087303
Gamintojo numeris 6400.20-100

Aprašymas

Modelis:

„multicraft“ ergonomiška rankena ypač patogi, net ir sukant tepaluotomis rankomis. Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, kieta ir plastiška. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda. Nuo dyd. TX27 su šešiabriauniu pagalbiniam raktui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį