{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Geležtės ilgis | 130 mm | |
visas ilgis | 183 mm | |
Perdavos profilis | Atsuktuvas TORX® varžtams | |
Produkto rūšis | Atsuktuvai |
Produkto numeris | 625281 TX25 | |
EAN / GTIN | 3662424074738 | |
Gamintojo numeris | 89TXA.25 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Lenkti atsuktuvai su T formos rankena Torx® varžtams, Torx® profilis: TX25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje
12,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
903 vnt. yra sandėlyje
6,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
259 vnt. yra sandėlyje
8,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
797 vnt. yra sandėlyje
9,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | Atsuktuvas TORX® varžtams | Atsuktuvas TORX® varžtams | Atsuktuvas TORX® varžtams | Atsuktuvai TORX® varžtams |
visas ilgis | 183 mm | 125 mm | 225 mm | 187 mm |
Geležtės ilgis | 130 mm | 100 mm | 200 mm | 125 mm |
Produkto rūšis | Atsuktuvai | Atsuktuvai | Atsuktuvai | Atsuktuvai |