Lenkti atsuktuvai su T formos rankena Torx® varžtams TX15

Prekės Nr.: 625281 TX15
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Geležtės ilgis 90 mm
visas ilgis 133 mm
Perdavos profilis Atsuktuvas TORX® varžtams
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 625281 TX15
EAN / GTIN 3662424077487
Gamintojo numeris 89TXA.15

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška, smūgiams atspari rankena su paminkštinimais. Geležtė iš chromo vanadžio plieno; juodinta.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Torx® profilis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį