{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Torx® profilis | TX40 | |
Geležtės ilgis | 170 mm | |
visas ilgis | 245 mm | |
Perdavos profilis | Atsuktuvai TORX® varžtams | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Rankenos medžiaga | Haptoprene | |
Koto modelis | apvalūs | |
Paviršius | nikeliuotas ir chromuotas | |
Viršūnė | juoda | |
Produkto rūšis | Atsuktuvai |
Produkto numeris | 625152 TX40 | |
EAN / GTIN | 4067263012832 | |
Gamintojo numeris | 625152 TX40 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Atsuktuvas Torx® varžtams su 2K-Haptoprene skersine rankena, Torx® profilis: TX40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
811 vnt. yra sandėlyje
13,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
133 vnt. yra sandėlyje
7,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
136 vnt. yra sandėlyje
10,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | Atsuktuvai TORX® varžtams | Atsuktuvas TORX® varžtams | Atsuktuvas TORX® varžtams |
visas ilgis | 245 mm | 132 mm | 232 mm |
Geležtės ilgis | 170 mm | 100 mm | 200 mm |
Produkto rūšis | Atsuktuvai | Atsuktuvai | Atsuktuvai |