{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Torx®-profiel | TX7 | |
Meslengte | 100 mm | |
totale lengte | 146 mm | |
Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Materiaal handgreep | Haptopreen | |
Uitvoering schacht | rond | |
Oppervlak | vernikkeld en verchroomd | |
Punt | zwart | |
Producttype | Schroevendraaiers |
Produkto numeris | 625152 TX7 | |
EAN / GTIN | 4067263012757 | |
Gamintojo numeris | 625152 TX7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Atsuktuvas Torx® varžtams su 2K-Haptoprene skersine rankena, Torx® profilis: TX7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
305 vnt. yra sandėlyje
5,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
324 vnt. yra sandėlyje
171,06 INR
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | Screwdriver for TORX® screws |
totale lengte | 146 mm | 70 mm |
Meslengte | 100 mm | 35 mm |
Producttype | Schroevendraaiers | Screwdrivers |