Universalūs raktai TwinKey®

Prekės Nr.: 623550
reikia užklausti
Yra sandėlyje
488 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas TwinKey
visas ilgis 95 mm
Perdavos profilis galvutės 4-briaunės; galvutės 3-briaunės; Dvipusis raktas; 4-briaunis atsuktuvas; pusmėnulis; galvutės 6-briaunės; Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams; Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis Skydinės raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 623550
EAN / GTIN 4003773074670
Gamintojo numeris 00 11 01

Aprašymas

Modelis:

2 kryžminiai užmaunami raktai iš cinko slėginio lydinio su keičiamu antgaliu (kryžminis ir plokščias). Abu raktai sujungti magnetu taupant vietą, atskirai abu raktai ir keičiamas antgalis, kad nepasimestų, yra sukabinti vienas su kitu stabilia nerūdijančio plieno viela.

Paskirtis:

Daugiafunkcis raktas pastatų priežiūros sričiai priklausantiems užraktams (šildymo, sanitariniai, kondicionavimo, vėdinimo ir elektrotechnikos įrenginiai), dujų ir vandentiekio tiekimo ir blokavimo sistemoms.

Tinka:

Keturbriaunis 5 + 6−7 + 8−9 + 10−11 mm,
tribriaunis 7−8 + 9−10 + 11-12 mm,
dviguba barzdelė ⌀ 3−5 mm, pusmėnulis 6 mm,
pakopinis keturbriaunis 6 7+ 8+9 mm, kryžminė įpjova PH2,
įpjova 1,0×7 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį