Keturbriaunis užmaunamas raktas, Rakto dydis: 19mm

Prekės Nr.: 623200 19
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 904
Gamintojo pavadinimas DIN 904
Rakto dydis 19 mm
Norma DIN 904
Koto ilgis 200 mm
Galvos ⌀ 36 mm
Perdavos profilis 4-briaunė galvutė
Medžiaga Specialusis plienas
Paviršius Juodintas
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 623200 19
EAN / GTIN 4020772041779
Gamintojo numeris 41772

Aprašymas

Modelis:

Kotas grūdintas, tvirtai įstatyta skersinė rankena.
Su vidiniu keturbriauniu.

Standartas:

DIN 904

Apdirbama medžiaga:

Specialus plienas, juodintas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį