Keturbriaunis užmaunamas raktas 17 mm

Prekės Nr.: 623200 17
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 904
Gamintojo pavadinimas DIN 904
Rakto dydis 17 mm
Norma DIN 904
Koto ilgis 160 mm
Galvos ⌀ 34 mm
Perdavos profilis 4-briaunė galvutė
Medžiaga Specialusis plienas
Paviršius Juodintas
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 623200 17
EAN / GTIN 4020772041762
Gamintojo numeris 41764

Aprašymas

Modelis:

Kotas grūdintas, tvirtai įstatyta skersinė rankena.
Su vidiniu keturbriauniu.

Standartas:

DIN 904

Apdirbama medžiaga:

Specialus plienas, juodintas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį