Raktas su vidiniu keturbriauniu 8 mm

Prekės Nr.: 623100 8
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 248
Gamintojo pavadinimas 248
Rakto dydis 8 mm
visas ilgis 160 mm
Galvos ⌀ 17 mm
Perdavos profilis 4-briaunė galvutė
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 623100 8
EAN / GTIN 4020772040024
Gamintojo numeris 40022

Aprašymas

Modelis:

Erdvus keturbriaunis, grūdintas.

Standartas:

DIN 248

Apdirbama medžiaga:

Specialus plienas, juodintas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį