Raktas su vidiniu keturbriauniu 17 mm

Prekės Nr.: 623100 17
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 248
Gamintojo pavadinimas 248
Rakto dydis 17 mm
visas ilgis 315 mm
Galvos ⌀ 30 mm
Perdavos profilis 4-briaunė galvutė
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 623100 17
EAN / GTIN 4020772040062
Gamintojo numeris 40063

Aprašymas

Modelis:

Erdvus keturbriaunis, grūdintas.

Standartas:

DIN 248

Apdirbama medžiaga:

Specialus plienas, juodintas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį