{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SoftFinish® electric | |
Rakto dydis | 8 mm | |
Norma | DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
visas ilgis | 243 mm | |
Geležtės ilgis | 125 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | |
Produkto rūšis | Užmaunamas raktas |
Produkto numeris | 622500 8 | |
EAN / GTIN | 4010995008598 | |
Gamintojo numeris | 00859 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Užmaunamas raktas su rankena izoliuotas, Rakto dydis: 8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
551 vnt. yra sandėlyje
14,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
363 vnt. yra sandėlyje
7,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunės galvutės |
visas ilgis | 243 mm | 157 mm |
Geležtės ilgis | 125 mm | 125 mm |
Rakto dydis | 8 mm | 8 mm |
Produkto rūšis | Užmaunamas raktas | Užmaunamas raktas |