{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | SoftFinish® electric | |
Rakto dydis | 7 mm | |
Norma | DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
visas ilgis | 243 mm | |
Geležtės ilgis | 125 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | |
Produkto rūšis | Užmaunamas raktas |
Produkto numeris | 622500 7 | |
EAN / GTIN | 4010995008581 | |
Gamintojo numeris | 00858 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Užmaunamas raktas su rankena izoliuotas 7 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
361 vnt. yra sandėlyje
13,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
306 vnt. yra sandėlyje
7,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
7,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunės galvutės | 6-briaunės galvutės |
visas ilgis | 243 | 232 | 157 |
Gamintojo pavadinimas | SoftFinish® electric | ||
Geležtės ilgis | 125 | 125 | 125 |
Norma | DIN 3125 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3125 | |
Rakto dydis | 7 | 7 | 7 |
Produkto rūšis | Užmaunamas raktas | Užmaunamas raktas | Užmaunamas raktas |