{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 7 mm | |
visas ilgis | 172 mm | |
Geležtės ilgis | 65 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės | |
Produkto rūšis | Užmaunamas raktas |
Produkto numeris | 622301 7 | |
EAN / GTIN | 4045197950048 | |
Gamintojo numeris | 622301 7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Užmaunamas raktas su rankena trumpas 7 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
403 vnt. yra sandėlyje
7,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
9,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
281 vnt. yra sandėlyje
16,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
9,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės | 6-briaunės galvutės | 6-briaunės galvutės | Plokščias atsuktuvas |
visas ilgis | 172 mm | 262 mm | 251 mm | 205 mm |
Geležtės ilgis | 65 mm | 230 mm | 150 mm | 100 mm |
Geležtės paviršius | nikeliuotas ir chromuotas | |||
Rakto dydis | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Rankenos medžiaga | 2K-Haptoprene | |||
Produkto rūšis | Užmaunamas raktas | Užmaunamas raktas | Užmaunamas raktas | Raktai galvutėms ir veržlėms |